フジ矢
電工DV黒金
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。
握りやすいグリップ形状採用しました。
マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途
配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
内容量
1本
注意
※保護メガネを着用してご使用ください。
※絶縁ドライバーではないため、必ず電気を遮断してご使用ください。
※軸カバーはショート防止用のため、使用前に摩耗・破損がないか確認しご使用ください。
※こじる・ハンマーでの打撃はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73532848
554D-BG
マイナス
5.5mm
100
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73532857
556D-BG
マイナス
5.5mm
150
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73532866
524D-BG
プラス
No.2
100
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73532875
526D-BG
プラス
No.2
150
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください