曜日別特売

貫通DV黒金

貫通DV黒金 - フジ矢貫通DV黒金 - フジ矢貫通DV黒金 - フジ矢貫通DV黒金 - フジ矢貫通DV黒金 - フジ矢貫通DV黒金 - フジ矢貫通DV黒金 - フジ矢貫通DV黒金 - フジ矢

ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。
握りやすいグリップ形状採用しました。
マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。

用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品内容量1本
注意
※保護メガネを着用してご使用ください。
※作業時は必ず電気を遮断してご使用ください。
※こじらないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532884564K-BGマイナス6mm6186100126あり
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73532893566K-BGマイナス6mm6236150139あり
2,040
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
73532909524K-BGプラスNo.2-186100127あり
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73532918526K-BGプラスNo.2-236150140あり
2,040
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする