リレーノッカー

リレーノッカー - エクセン

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。
エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。
また、バイブタイプと同じようにも使えます。

用途
食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に
回転乾燥機の壁面付着解消
粉体塗装の余分な塗料除去
加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止
刻印に使用
基盤の水分落とし
仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当質量(kg)52.6使用圧力(MPa)0.3~0.7アズワン品番64-7673-59打撃エネルギー(N・m)131~321衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0打撃サイクル(回/min)1~6空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64内容量1台
注意
※RKD120Pは本体とベース(ベース補強リブ)が別売品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532954RKD120P
376,100
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする