ピストンバイブレータ

ピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセンピストンバイブレータ - エクセン

タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。
使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)
高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。
タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。
タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。

使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
空気消費量(L/minANR)
振動数範囲(Hz)
遠心力(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532988UT4710.2Mpa/130、0.3Mpa/173、0.4Mpa/216、0.5Mpa/254、0.6Mpa/2940.2Mpa/322、0.3Mpa/387、0.4Mpa/429、0.5Mpa/462、0.6Mpa/4930.2Mpa/1032、0.3Mpa/1490、0.4Mpa/1824、0.5Mpa/2122、0.6Mpa/24100.56
90,900
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73532997UT4720.2Mpa/129、0.3Mpa/172、0.4Mpa/215、0.5Mpa/253、0.6Mpa/2940.2Mpa/239、0.3Mpa/275、0.4Mpa/304、0.5Mpa/329、0.6Mpa/3490.2Mpa/1120、0.3Mpa/1483、0.4Mpa/1804、0.5Mpa/2112、0.6Mpa/23810.58
96,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73533006UT6110.2Mpa/160、0.3Mpa/216、0.4Mpa/265、0.5Mpa/317、0.6Mpa/3710.2Mpa/195、0.3Mpa/229、0.4Mpa/258、0.5Mpa/280、0.6Mpa/3040.2Mpa/1116、0.3Mpa/1545、0.4Mpa/1962、0.5Mpa/2314、0.6Mpa/27301.15
124,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73533015UT6120.2Mpa/160、0.3Mpa/216、0.4Mpa/265、0.5Mpa/317、0.6Mpa/3710.2Mpa/146、0.3Mpa/174、0.4Mpa/193、0.5Mpa/208、0.6Mpa/2220.2Mpa/1234、0.3Mpa/1768、0.4Mpa/2168、0.5Mpa/2526、0.6Mpa/28701.16
130,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする