BOSCH(ボッシュ)
布用ノズル
ソファやクッションなど布製品のお掃除に使える布用ノズルです。
用途
コードレスクリーナー用布用ノズル
適合機種
ボッシュ製 コードレスクリーナーUnlimited BBSシリーズ
材質
ポリアミド樹脂(PA)
質量(g)
95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50×195×112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73533058
1600A025Z3
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください