曜日別特売

デンゲンプラグ&チェーンセットB

デンゲンプラグ&チェーンセットB - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

照明器具を吊下げて設置できます。

用途AC100V専用の差し込みプラグを付属適合機種MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8セット内容デンゲンプラグ&チェーンセットB電源コード(m)2チェーン長(mm)吊下げ用:300×2取付金具電源プラグ:1個電源プラグ2000mm×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※200V使用不可
※「MMK」から始まるトラフ器具
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533164-
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73533164
2023-09-11
用途: 蛍光灯器具の取り付け、配線
土田制御

これはとても便利に使うことが出来ました。
次回またレピートで購入したいと思います。
通常の蛍光灯チェーンよりちょっと小さめだったことから外見も良く好評でした。
また、電源コードのコードクリップ部品も付属だったのでまったく無駄なく
使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする