曜日別特売
モノタロウ

ノンコンタクトタイマー

ノンコンタクトタイマー - モノタロウノンコンタクトタイマー - モノタロウノンコンタクトタイマー - モノタロウノンコンタクトタイマー - モノタロウ
(1件のレビュー)

従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。
本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。
本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。

用途衛生面に配慮したい場所で材質ABS樹脂質量(g)70電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22表示形式デジタル設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)設置方法壁掛け、スタンド、マグネット防水性防滴(正面)カウントダウン機能非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)内容量1個
取扱説明書:(3.4MB)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73534004-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

設置方法は3パターン対応。誤作動操作ロック機能付きタイマー。
設置方法3つセンサー

背面にはマグネット付き。スタンドを立てて据え置きも可能。上部には吊り下げ用の穴もあり、設置方法は3パターン。
センサーが誤作動しないよう、センサーとボタン操作をロックできる機能付きです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73534004
2022-09-15
用途: 食品工場入場口の手洗い時間計測

取扱説明書に記載されている感度は「センサー正面から約2センチ」ですが1~3ミリに近づけなければ作動しません。
設置した4台ともに同様の状況です。
入場者にはセンサー付近をスイッチの様に押してもらい運用しています。

23が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする