レスタス
【名入れ】国産白ソフトタオル120枚
熱風で表面の毛(パイル)をたたせるソフト加工をおこなった、ふわふわ質感が特長のタオル。
用途
お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
材質
綿100%
寸法(mm)
平置き:約340×860
色
白
印刷
タオル・のし紙へ印刷
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
WEB
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(120枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※印刷色をその他で指定される場合、【DICの色番号】を(その他の名入れ項目)にご記入ください。
※CMYKやRGBなどの色指定はお受けできかねますので予めご了承ください。
※なお、基本的にお色はカラーチップを見て判断いただきたいのですが、
万が一DICのカラーチップをお持ちでなくWEBサイトなどにて検索される場合は、
モニター表示カラーモードの関係上、印刷色と画面表示色に差異がございます。
実際の印刷は入稿データ色に従いますので、この点もあらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73533243
-
約56.25(180匁)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533259
-
約62.5(200匁)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533268
-
約68.75(220匁)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533277
-
約75(240匁)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。