【名入れ】海外産白シリンダー120枚

【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス【名入れ】海外産白シリンダー120枚 - レスタス
(2件のレビュー)

低価格で大量配布におすすめ

用途粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として材質綿100%寸法(mm)平置き:約340×860印刷タオル・のし紙へ印刷名入れタオル・のしオーダー方法WEBサービス分類名入れ内容量1セット(120枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※印刷色をその他で指定される場合、【DICの色番号】を(その他の名入れ項目)にご記入ください。
※CMYKやRGBなどの色指定はお受けできかねますので予めご了承ください。
※なお、基本的にお色はカラーチップを見て判断いただきたいのですが、
万が一DICのカラーチップをお持ちでなくWEBサイトなどにて検索される場合は、
モニター表示カラーモードの関係上、印刷色と画面表示色に差異がございます。
実際の印刷は入稿データ色に従いますので、この点もあらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533329-約50(160匁)
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533338-約56.25(180匁)
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533347-約62.5(200匁)
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533356-約68.75(220匁)
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73533356
2025-12-11
用途: ご挨拶周りで使用するためのタオル
有限会社トライ自動車・二輪車・自転車関連業

220なのでもう少し厚い生地かと思ったら、思っているのと違う感じで薄かったです、年末まで間に合ったので良かったです。

対象商品 : 73533356
2022-08-13
用途: リニューアルオープン粗品
富正嘉納園卸売・小売業

お客様に喜んでいただきました。納期もお願いして早めにしていただけました。とても感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする