曜日別特売

【名入れ】国産カラータオル120枚

【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス【名入れ】国産カラータオル120枚 - レスタス

きれいな発色とふわふわ質感のソフト加工が特長のタオル。

用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として材質綿100%寸法(mm)平置き:約340×860印刷タオル・のし紙へ印刷質量(g/枚)約62.5(200匁)名入れタオル・のしオーダー方法WEBサービス分類名入れ内容量1セット(120枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533365-ブルー
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533374-グリーン
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533383-イエロー
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533399-ピンク
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533408-オレンジ
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533417-クリーム
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533426-パープル
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする