レスタス
【名入れ】海外産白シリンダー120枚(のし紙のみ名入れ)
低価格で大量配布におすすめ
用途
粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
材質
綿100%
寸法(mm)
平置き:約340×860
色
白
印刷
のし紙へ印刷
名入れ
のし
オーダー方法
WEB
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(120枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※電話番号の入力を希望される場合は、のし送り主様情報にご記入ください。
※文字サイズのご要望がございましたら備考欄にご記入ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73533514
-
約50(160匁)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533523
-
約56.25(180匁)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533539
-
約62.5(200匁)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533548
-
約68.75(220匁)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。