曜日別特売

【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ)

【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス【名入れ】国産白ソフトタオル240枚(のし紙のみ名入れ) - レスタス

熱風で表面の毛(パイル)をたたせるソフト加工をおこなった、ふわふわ質感が特長のタオル。

用途お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として材質綿100%寸法(mm)平置き:約340×860印刷のし紙へ印刷名入れのしオーダー方法WEBサービス分類名入れ内容量1セット(240枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533819-約56.25(180匁)
オープン
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533828-約62.5(200匁)
オープン
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533837-約68.75(220匁)
オープン
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533846-約75(240匁)
オープン
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする