レスタス
【名入れ】海外産白シリンダー240枚(のし紙のみ名入れ)
低価格で大量配布におすすめ
用途
粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
材質
綿100%
寸法(mm)
平置き:約340×860
色
白
印刷
のし紙へ印刷
名入れ
のし
オーダー方法
WEB
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(240枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73533898
-
約50(160匁)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533907
-
約56.25(180匁)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533916
-
約62.5(200匁)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533925
-
約68.75(220匁)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。