レスタス
【名入れ】国産カラータオル240枚(のし紙のみ名入れ)
きれいな発色とふわふわ質感のソフト加工が特長のタオル。
用途
お年賀 お中元 粗品 記念品 ご挨拶 など贈答、販促品として
材質
綿100%
寸法(mm)
平置き:約340×860
印刷
のし紙へ印刷
質量(g/枚)
約62.5(200匁)
名入れ
のし
オーダー方法
WEB
サービス分類
名入れ
内容量
1セット(240枚)
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
クリーム
グリーン
パープル
ピンク
ブルー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73533934
-
ブルー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533943
-
グリーン
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533959
-
イエロー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533968
-
ピンク
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533977
-
オレンジ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533986
-
クリーム
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73533995
-
パープル
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。