Panasonic(パナソニック)
冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。
ホームフリージングに便利な急凍機能付き。
整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様
右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)
質量(kg)
33
色
シャイニーシルバー
奥行(mm)
据付必要:686
幅(cm)
48
温度(℃)
冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下
引出し数
バスケット:4段
定格消費電力(W)
(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×586×1126
耐熱温度(℃)
耐熱トップテーブル:100
ドア
鋼板ドア
年間消費電力量(kWh/年)
365
省エネ基準達成率(%)
112
保持期間
冷凍食品の目安:約3ヶ月
定格内容積(L)
121、(食品収納スペース)87
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73533234
NR-FZ120D-SS
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000