曜日別特売

エアロフレックス(背割れタイプ)

エアロフレックス(背割れタイプ) - エアロフレックス

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。

用途
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
肉厚(mm)75チューブ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
※-57℃から硬化 ※必要肉厚により-200℃まで使用可能
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52161175M75022S22挿入:22.22
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161184M75025S25挿入:25.4
27,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161193M75028S28挿入:28.58
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161209M75032S32挿入:31.75
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161218M75035S35挿入:34.92
30,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161227M75038S38挿入:38.1
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161236M75042S42挿入:41.28
32,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161245M75045S45挿入:44.45
33,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161254M75051S51挿入:50.8
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161263M75054S54挿入:53.98
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161279M75064S64挿入:63.5
36,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161288M75067S67挿入:66.68
38,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52161297M75076S76挿入:76.2
39,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする