曜日別特売

泡の色が変わるハンドソープ

泡の色が変わるハンドソープ - アルボース泡の色が変わるハンドソープ - アルボース泡の色が変わるハンドソープ - アルボース泡の色が変わるハンドソープ - アルボース泡の色が変わるハンドソープ - アルボース

手洗いが、楽しい時間に
殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒
手を洗ってると泡の色が変化
すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り
手肌と同じ弱酸性
小さな手でも取りやすいロングノズル(付属)
アルボースオートディスペンサーでも使用可能

用途皮膚の清浄・殺菌・消毒タイプ医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.2MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
液性
香り
容量(mL)
有効成分
成分
効果
用法
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73534494109971本(500mL)本体弱酸性フルーティ500イソプロピルメチルフェノールラウレス硫酸Na、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、濃グリセリン、PEG(400)、安息香酸Na、フェノキシエタノール、パラベン、エデト塩酸、イソプロパノール、赤106、香料、pH調整剤皮膚の清浄・殺菌・消毒本品を適量手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す98×61×193590
オープン
549
604(税込)
当日出荷
75390474109901本(4kg)業務用---------
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする