北欧風キャビネットシリーズ PC60

北欧風キャビネットシリーズ PC60 - バリュテック・インターナショナル北欧風キャビネットシリーズ PC60 - バリュテック・インターナショナル北欧風キャビネットシリーズ PC60 - バリュテック・インターナショナル北欧風キャビネットシリーズ PC60 - バリュテック・インターナショナル北欧風キャビネットシリーズ PC60 - バリュテック・インターナショナル北欧風キャビネットシリーズ PC60 - バリュテック・インターナショナル北欧風キャビネットシリーズ PC60 - バリュテック・インターナショナル

お部屋に馴染むシンプルデザインのキャビネットシリーズ。
プリンター収納可能なPCタイプ。
すべての扉内にはコード穴付きなのでルーター等収納に便利です。
天然木の脚付きでお掃除ロボットの移動も可能です。
日本製。

用途北欧風キャビネットシリーズ PC60材質本体:プリント紙化粧繊維板、脚:天然木(ラバーウッド/ウレタン樹脂塗装)幅(mm)600質量(kg)25高さ(mm)840奥行(mm)430内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73534686HR-PC60NTナチュラル
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73534695HR-PC60BRブラウン
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする