曜日別特売

頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120

頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120 - バリュテック・インターナショナル
(1件のレビュー)

棚厚2.5cmでしっかりとしたつくりの頑丈本棚。
本やファイルを収納しても棚板はたわみにくい構造です。
棚板は3cmピッチで調整可能。
巾木よけ加工しているので壁面にぴったりと設置できます。
幅2サイズ、高さ2サイズ、2色展開の8タイプから選択できます。
転倒防止バンド付属品付き。

用途頑丈本棚シリーズ ハイタイプ120材質本体:プリント紙化粧繊維板幅(mm)1200厚さ(mm)1800質量(kg)43(20+23)奥行(mm)300内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73534808GH120IRナチュラル
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73534817GH120JNブラウン
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-02
用途: 事務所の本棚として
建設業・工事業

1人での組立はほぼ無理です。頑丈と記載してますがたいして頑丈でなく、やたらとダボやらが多いので、結局自前のビス使って補強しました。
無駄にダボを多用するのでなく、ひとつひとつしっかり固定して組み上げていく施工方法だとよかったです。
1人での組立だったので、背板がうまくハマらず、結局背板なしで仕上げました。
背板は配送の都合でしょうが、4分割されているのが2分割であればもう少し上手くハマったかなと思います。
2本付属されていますビスは効きません。
付属されているビスより長いビスを準備することをお勧めします。
悪いことだらけでいいところさがしたのですが、色が雰囲気にフィットしててよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする