液体用グリップロール56cm

液体用グリップロール56cm - アブスジャパン液体用グリップロール56cm - アブスジャパン

裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
水・油・溶剤を素早く吸収することができます。
裏面は特殊フィルムなので剥がしてまた貼るが簡単にでき、設置場所を簡単に変えられます。
必要なサイズに、ハサミで簡単に切れます。

対応水・油・溶剤厚さ(mm)3幅(cm)56長さ(m)30材質ポリプロピレン吸収量(L)約60質量(kg)約6.5/袋仕様ポリエチレン製特殊フィルム付内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73534853GR633GRグリーン
25,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73534869GR633GYグレー
25,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする