アブスジャパン
液体用グリップタフロール
作業者の足元や通路用としておすすめな破れにくいマット
裏面の特殊フィルムがマットと床の滑り止めを防止します
水・油・溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです
対応
水・油・溶剤
厚さ(mm)
4
材質
ポリエステル・ポリプロピレン
仕様
ポリエチレン製特殊フィルム付
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
吸収量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73534896
GRT4534
45
30
約43
約9.5/袋
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73534905
GRT924
90
20
約57
約9.5/袋13/袋
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850