アブスジャパン
液体用吸着ロール
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットできます。
水・油・溶剤を素早く吸収することができます。
ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約7.5/袋
長さ(m)
30
幅(cm)
40
対応
水・油・溶剤
吸収量(L)
約90/袋
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73534948
RG433
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850