馬印
AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード
見た目スッキリ!
安全設計!
連結ボード。
スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。
穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番
アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)
材質
ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード
付属品
なし
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73534993
AR306
1800
900
1800×900
1760×860
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73535009
AR307
2100
900
2100×900
2060×860
¥
54,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73535018
AR308
2400
900
2400×900
2360×860
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73535027
AR406
1800
1200
1800×1200
1760×1160
¥
53,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73535036
AR407
2100
1200
2100×1200
2060×1160
¥
63,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73535045
AR408
2400
1200
2400×1200
2360×1160
¥
66,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。