シヤチハタ
TAT
TATスタンプ台A 多目的用 特大形
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキを採用
用途
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、様々な非吸収面にもなつ印できます
シリーズ
TAT
盤面サイズ(mm)
143×87
成分
油性顔料インキ
サイズ
特大形
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※インキの乾燥を防ぐため、スタンプ台を付属のアルミ袋に入れて保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73535185
ATGA-4-K
黒
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
73535194
ATGA-4-V
紫
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
73535203
ATGA-4-R
赤
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
73535219
ATGA-4-B
藍
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
73535228
ATGA-4-G
緑
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください