お部屋の消臭力 Premium Aroma

お部屋の消臭力 Premium Aroma - エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma - エステー

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。
ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

シリーズ消臭力香りベルベットムスク危険等級使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体内容量1個(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536585-
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする