お風呂で薬湯気分!生薬と温泉成分を独自配合。当帰エキスと芒硝・重曹が、温浴効果を高め肩こりや腰痛に効きます。気分ほぐれる薬草の香り、乳青色のお湯(にごり)です。
使用方法●お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
【オススメの入浴方法】肩こり・腰痛を和らげるために、ぬるめの湯(38℃から40℃)に15分程度、ゆったり肩までつかることがオススメです。
成分【生薬(有効成分)】トウキエキス散【温泉成分(有効成分)】乾燥硫酸ナトリウム(芒硝)、炭酸水素ナトリウム(重曹)【その他の成分】酸化Ti、無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ジオウエキス、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、ベントナイト、石けん用素地、BG、ケイ酸Ca、香料、青1容量600g区分医薬部外品品名バスロマンBYB-1シリーズバスロマン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70香り気分ほぐれる薬草の香り効能肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)アズワン品番65-2349-52湯の色乳青色のお湯(にごり)医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C081641再生紙使用マーク適合内容量1個(600g)