曜日別特売

コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)

コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。

用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750内容量1台
注意
※GDS18V-1050HCHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537373GDS18V-1050HC本体、充電器(GAL1880CV)、8.0Ahバッテリー2個、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース(L-BOXX136N)3.9DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
116,000
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
73537389GDS18V-1050HCH本体、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース(L-BOXX136N)2.8DC18
52,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする