BOSCH(ボッシュ)
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途
●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000~10000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
内容量
1台
注意
※GEX18V-125Hは、バッテリーと充電器は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φmm)
オービットダイヤ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537407
GEX18V-125
1.6
125(サンディングペーパー)
2.5(軌道)
¥
60,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73533033
GEX18V-125H
1.05(バッテリー未装着時)
サンディングペーパー:125
軌道:2.5
¥
33,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください