曜日別特売

コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチ - BOSCH(ボッシュ)

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。

用途ボルト、ナットの締め・緩め作業差込角(sq.)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537495GDS18V-210CH1台-210M6~M16M6~M12ProCORE18V
40,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46162070GDS18V-210CHSET1セット5210M6~M16M6~M12ボッシュプロ用充電式専用バッテリーA1850LIB
72,500
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする