ストレッチトレー

ストレッチトレー - 河淳ストレッチトレー - 河淳ストレッチトレー - 河淳ストレッチトレー - 河淳ストレッチトレー - 河淳ストレッチトレー - 河淳

ゴンドラエンドサイドで手軽に売り場を作れるサイズ調整トレー。
ワイド方向に300~350mm(内寸282~332mm)のサイズ伸縮ができます。
背面のフックをネットに引っ掛けて、奥行違いで2通り(横置き/縦置き)の使用ができます。

材質ABS透明寸法H(mm)118寸法D(mm)173寸法W(mm)300均等耐荷重(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537303GBA174TP
5,960
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,240/税込¥1,364
全国6¥2,480/税込¥2,728
全国11¥4,960/税込¥5,456
全国16¥3,720/税込¥4,092
北海道地方1¥1,260/税込¥1,386
北海道地方6¥2,520/税込¥2,772
北海道地方11¥5,040/税込¥5,544
北海道地方16¥3,780/税込¥4,158
沖縄地方1¥3,510/税込¥3,861
沖縄地方6¥7,020/税込¥7,722
沖縄地方11¥14,040/税込¥15,444
沖縄地方16¥10,530/税込¥11,583
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする