リカー平台

リカー平台 - 河淳リカー平台 - 河淳リカー平台 - 河淳リカー平台 - 河淳リカー平台 - 河淳リカー平台 - 河淳リカー平台 - 河淳

ドリンク類の24 缶ケース売りと6 缶パック売りを上下段それぞれ取り出しやすいように陳列することができる平台です。

材質本体:スチール(塗装)、キャスター:Φ65ナイロン車(4輪自在/2輪ストッパー付)寸法H(mm)847寸法D(mm)455寸法W(mm)910均等耐荷重(kg)120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537355GHA028
51,870
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,700/税込¥6,270
北海道地方1¥6,070/税込¥6,677
沖縄地方1¥11,430/税込¥12,573
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする