iHelp
六角軸ミドルソケット
ボルトの長さが約30ミリ対してソケット部の長さを45ミリのコンパクトなサイズにすることにより取り回しやすい長さで作業効率がアップします。
用途
ボルト・ナットの着脱に、建築現場での足場組み立て、解体作業など
穴角
6角
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合サイズ
材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537949
IH-MS17
17
M10・W3/8用
クロームバナジウム(カラーメッキ仕様)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
73537958
IH-MS19
19
M12・W7/16用
クロームバナジウム(カラーメッキ仕様)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
73537967
IH-MS21
21
M21・W1/2用
本体/クロームバナジウム(カラーメッキ仕様)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
73537976
IH-MS24
24
M16・W1/2用
本体/クロームバナジウム(カラーメッキ仕様)
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください