iHelp
六角軸ドリルチャックキー式
ワンタッチチャックの充電工具用
用途
丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください
付属品
チャックハンドル
軸径(Φmm)
6.35六角軸
寸法(mm)
94×30×30
質量(g)
196
タイプ
チャックハンドル
範囲(mm)
【先端工具のつかみ】口径1.5~10
適合工具
インパクトドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537994
IH-683
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください