iHelp
六角軸ドリルチャックキーレス
丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
用途
6.35mmワンタッチチャックの充電工具用
軸径(Φmm)
6.35六角軸
寸法(mm)
97×40×40
質量(g)
216
タイプ
キーレス
範囲(mm)
【先端工具のつかみ】口径0.8~10
適合工具
インパクトドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538003
IH-684
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください