曜日別特売

六角軸ディープソケット

六角軸ディープソケット - iHelp六角軸ディープソケット - iHelp六角軸ディープソケット - iHelp六角軸ディープソケット - iHelp六角軸ディープソケット - iHelp六角軸ディープソケット - iHelp

いろいろなボルト・ナットの着脱作業に

用途ボルト・ナットの着脱、建築現場での足場組み立て。軸部とソケット部の連結は圧入式により、ねじれや折れに強く耐久性があります。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくい6角サーフェイス(面接触)タイプで高い安全性を確保材質ソケット部:SCM鋼(クロームモリブデン系合金) 軸部:S2鋼(クロームバナジウム系合金)質量(g)201穴角6角寸法(横×奥行×高さ)(mm)50×30×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73538019IDS-24
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする