BIGMAN(ビッグマン)
六角軸ソケット85mm
インパクトドライバー対応
用途
ボルト、ナットの脱着に
穴角
6角
軸径(Φmm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
7
8
10
12
13
14
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538055
ISB-14
14
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
73538064
ISB-13
13
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
73538073
ISB-12
12
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
73538089
ISB-10
10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
73538098
ISB-8
8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
73538107
ISB-7
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください