iHelp
六角軸ソケット85mm
使用頻度の高い6サイズをセット
用途
ボルト、ナットの脱着に
セット内容
(mm)7/8/10/12/13/14
材質
[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼
全長(mm)
85
穴角
6.35mm(六角軸)
内容量
1パック(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538116
IH-658
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください