BIGMAN(ビッグマン)
電動糸鋸刃
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途
硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。
寸法(mm)
150×2×1
全長(mm)
150
質量(g)
1
タイプ
大アサリ付
板厚(mm)
硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)
適合工具
電動糸鋸
入数
12本
内容量
1パック(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538159
DN-1
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください