電動糸鋸刃

電動糸鋸刃 - BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃 - BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃 - BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃 - BIGMAN(ビッグマン)

電動糸鋸刃の替え刃です。

用途硬質の木材(板厚5mm~25mm位)に向いています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ中目山数24山板厚(mm)硬質の木材:板厚5~25位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本内容量1パック(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73538168DN-2
730
729
802(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする