BIGMAN(ビッグマン)
電動糸鋸刃
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途
プラスチックの薄物(0.5~4mm位)に適す 木材の薄物(1~5mm)にも
寸法(mm)
150×2×1
全長(mm)
150
質量(g)
1
タイプ
並目
山数
60山
板厚(mm)
プラスチックの薄物:0.5~4位、木材の薄物:1~5位(目安)
適合工具
電動糸鋸
入数
12本
内容量
1パック(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538177
DN-4
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください