BIGMAN(ビッグマン)
電気カンナ替刃
電気カンナ替刃になります。
用途
日立用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。
仕様
日立用
適合機種
日立:P20・F-20・F-20A・F-20・FF-20B・FF-20A
材質
SKH
寸法(mm)
82×27×3
質量(g)
40
刃幅(mm)
82
入数
2枚
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538186
K-01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください