曜日別特売

電気カンナ替刃

電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃 - BIGMAN(ビッグマン)

電気カンナ替刃になります。

用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚内容量1パック(2枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
寸法(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73538195K-11マキタ:1900B・1001・1100・1900・112582×29×33882
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
73538204K-12マキタ:1911B・1002B-A・1003B-A110×28×362110
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
73538213K-13マキタ:1804N・1804K・1824-A136×32×386136
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする