充電ホビールーター基本セット

充電ホビールーター基本セット - iHelp
(1件のレビュー)

リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。

用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73538274HR-ST
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73538274
2023-10-04
用途: 爪のケア

数年使用したところラバーコーティングが加水分解してきており、表面がベトベトで使い物にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする