曜日別特売

充電ホビールーターDXセット

充電ホビールーターDXセット - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。

用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73538283HR-DX
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73538283
2024-06-21
用途: 細かいバリ取り等の作業にて。
有限会社KAZ飲食業

充電式なので使い勝手が良いですね。替えの先端も種類が有り助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 73538283
2024-07-14
用途: アクセサリー等作成作業に使用。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

価格的にも基本ツールとしては、満足出来る商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする