BIGMAN(ビッグマン)
フリーロックナットレンチ
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途
ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)
材質
S45C
全長(mm)
185
表面処理
クロムメッキ
ピン長さ(mm)
7
色(グリップ)
青
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538308
DS-092
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください