BIGMAN(ビッグマン)
フリーロックナットレンチ
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途
10~30mm対応の可変式です。
材質
S45C
全長(mm)
185
表面処理
ブラックフィニッシュ
ピン長さ(mm)
5
色(グリップ)
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538317
DS-091
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください