パワーミキサー

パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサー - BIGMAN(ビッグマン)

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。

用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73538423D-310プラスチック400×80×80400イエロー/シルバー低粘度用
オープン
689
758(税込)
当日出荷
73538439D-311スチール400×80×80400レッド高粘度用
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
73538448D-312スチール600×100×100600レッド高粘度用
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする