曜日別特売

ドリルシャープナー

ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー - BIGMAN(ビッグマン)

電気ドリルで手軽に研磨

用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73538457D-350
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする