BIGMAN(ビッグマン)
ジスク用スパナ
マキタ、日立、リョービ共通タイプ
用途
ディスクグラインダーのシャフト固定に
寸法(mm)
140×28×3
色
ブラック
質量(g)
63
タイプ
共通タイプ(マキタ・日立・リョービ)
適合工具
ジスク用
スパナサイズ(mm)
12・14
内容量
1個
注意
必ず電動工具本体の電源を切って使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73538579
DS-096
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください