曜日別特売

充電丸のこ

充電丸のこ - SHINKO(新興製作所)

歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。

用途木材の切断、DIYに便利です。充電時間(分)約30付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539017DCCS-1415(2×4材)40本14.41.52.2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする